日立
一般形水銀ランプ
(1件のレビュー)
一般的なHIDランプです。
用途
道路・広場・庭園・工場・体育館。
タイプ
透明形
色温度(K)
5700
定格平均寿命(時間)
12000
電球の種類
水銀ランプ
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口金
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75093383
H80
175
100
E26
80
3000
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
75093392
H100
175
100
E26
100
4000
¥
3,050
取扱い終了
返品不可
75093401
H200
240
200
E39
200
9000
¥
4,050
取扱い終了
返品不可
75093417
H250
240
200
E39
250
11500
¥
4,150
取扱い終了
返品不可
75093426
H300
290
270
E39
300
14700
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
75093435
H400
290
270
E39
400
20500
¥
5,250
取扱い終了
返品不可
75093444
H1000
390
560
E39
1000
56000
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください