端子台 貫通型

端子台 貫通型 - サトーパーツ端子台 貫通型 - サトーパーツ端子台 貫通型 - サトーパーツ端子台 貫通型 - サトーパーツ端子台 貫通型 - サトーパーツ端子台 貫通型 - サトーパーツ端子台 貫通型 - サトーパーツ端子台 貫通型 - サトーパーツ
(2件のレビュー)
取付方式直付け結線方式ネジ定格電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC3000内容量1個
全67種類を絞り込む
寸法A(mm)
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
67種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
極数
寸法B(mm)
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75781115ML-5000-M6-10P30010P287M6×1627100100
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781124ML-5000-M6-11P32711P314M6×1627100100
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781133ML-5000-M6-12P35412P341M6×1627100100
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781142ML-5000-M6-13P38113P368M6×1627100100
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781151ML-5000-M6-14P40814P395M6×1627100100
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781167ML-5000-M6-15P43515P422M6×1627100100
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781176ML-5000-M6-1P571P44M6×1627100100
オープン
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
75781185ML-5000-M6-2P842P71M6×1627100100
オープン
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
75781194ML-5000-M6-3P1113P98M6×1627100100
オープン
5,498
6,048(税込)
23日以内出荷
返品不可
75781203ML-5000-M6-4P1384P125M6×1627100100
オープン
8,298
9,128(税込)
23日以内出荷
返品不可
75781212ML-5000-M6-5P1655P152M6×1627100100
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781221ML-5000-M6-6P1926P179M6×1627100100
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781237ML-5000-M6-7P2197P206M6×1627100100
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781246ML-5000-M6-8P2468P233M6×1627100100
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781255ML-5000-M6-9P2739P260M6×1627100100
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781264ML-5000-M8-10P30010P287M8×1527150150
オープン
21,980
24,178(税込)
47日以内出荷
返品不可
75781273ML-5000-M8-11P32711P314M8×1527150150
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781282ML-5000-M8-12P35412P341M8×1527150150
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781291ML-5000-M8-13P38113P368M8×1527150150
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781307ML-5000-M8-14P40814P395M8×1527150150
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781316ML-5000-M8-15P43515P422M8×1527150150
オープン
30,980
34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781325ML-5000-M8-1P571P44M8×1527150150
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
75781334ML-5000-M8-2P842P71M8×1527150150
オープン
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
75781343ML-5000-M8-3P1113P98M8×1527150150
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
75781352ML-5000-M8-4P1384P125M8×1527150150
オープン
9,998
10,998(税込)
47日以内出荷
返品不可
75781377ML-5000-M8-6P1926P179M8×1527150150
オープン
13,980
15,378(税込)
19日以内出荷
返品不可
75781386ML-5000-M8-7P2197P206M8×1527150150
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781395ML-5000-M8-8P2468P233M8×1527150150
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781404ML-5000-M8-9P2739P260M8×1527150150
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781413ML-5100-M5-10P23910P226M5×12216060
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781422ML-5100-M5-11P26011P247M5×12216060
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781431ML-5100-M5-12P28112P268M5×12216060
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781447ML-5100-M5-13P30213P289M5×12216060
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781456ML-5100-M5-14P32314P310M5×12216060
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781465ML-5100-M5-15P34415P331M5×12216060
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781474ML-5100-M5-1P501P37M5×12216060
オープン
2,498
2,748(税込)
22日以内出荷
返品不可
75781483ML-5100-M5-2P712P58M5×12216060
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75781492ML-5100-M5-3P923P79M5×12216060
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
75781501ML-5100-M5-4P1134P100M5×12216060
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
75781517ML-5100-M5-5P1345P121M5×12216060
オープン
6,798
7,478(税込)
23日以内出荷
返品不可
75781526ML-5100-M5-6P1556P142M5×12216060
オープン
7,698
8,468(税込)
22日以内出荷
返品不可
75781535ML-5100-M5-7P1767P163M5×12216060
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
75781544ML-5100-M5-8P1978P184M5×12216060
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781553ML-5100-M5-9P2189P205M5×12216060
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781562ML-5100-M6-10P23910P226M6×12217575
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781571ML-5100-M6-11P26011P247M6×12217575
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781587ML-5100-M6-12P28112P268M6×12217575
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781596ML-5100-M6-13P30213P289M6×12217575
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781605ML-5100-M6-14P32314P310M6×12217575
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
75781614ML-5100-M6-15P34415P331M6×12217575
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75781632
2024-02-07
用途: 配線
田路調査所サービス業

使用目的に沿った購入です。商品については満足です。

対象商品 : 75781754
2022-05-30
用途: 小型の制御盤に使用

ML-5300が探せず、ML-5200を選択しました。
次回からはML-5300を使用します.
ホームページで検索し易い形にして下さい。

MonotaROからの回答

ML-5300はこちらになります。よろしくお願いいたします
https://www.monotaro.com/g/02890292/
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする