東芝
400V級 全閉外扇形・脚取付
型式
全閉外扇形
取付方式
脚取付
使用温度範囲(℃)
-20~40
回転方向
負荷側より見て反時計方向
塗装色
グレー(JIS表示記号N7近似色)
雰囲気
腐食性、および爆発性ガス、蒸気がないこと
使用周囲標高(m)
1000以下
構造(軸受)
ころがり軸受
内容量
1台
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枠番
出力(kW)
極数
規格
保護構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75306777
TIKK-FBK21A-4P-55KW*S
225S
55
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
1,555,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306786
TIKK-FBK21A-4P-45KW*S
200L
45
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
1,208,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306795
TIKK-FCK21A-2P-37KW*S
200L
37
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
1,091,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306804
TIKK-FBK21A-4P-37KW*S
200L
37
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
927,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306813
TIKK-FCK21A-2P-30KW*S
180L
30
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
869,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306822
TIKK-FBK21A-4P-30KW*S
180L
30
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
761,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306831
TIKK-FCK21A-2P-22KW*S
180M
22
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
613,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306847
TIKK-FBK21A-4P-22KW*S
180M
22
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
541,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306856
TIKK-FCKA21-2P-18.5KW*S
160L
18.5
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
521,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306865
TIKK-FBK21A-4P-18.5KW*S
180M
18.5
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
417,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306874
TIKK-FCKA21-2P-15KW*S
160M
15
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
396,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306883
TIKK-FBKA21-4P-15KW*S
160L
15
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
340,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306892
IKK-FCKA21-2P-11KW*S
160M
11
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
259,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306901
IKK-FBKA21*-4P-11KW*S
160M
11
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
215,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306917
IKK-FCKA21-2P-7.5KW*S
132S
7.5
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
191,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306926
IKK-FBKA21-4P-7.5KW*S
132M
7.5
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
160,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306935
IKK-FCKA21-2P-5.5KW*S
132S
5.5
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
149,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306944
IKK-FBKA21-4P-5.5KW*S
132S
5.5
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
123,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306953
IK-FCKA21-2P-3.7KW*S
112M
3.7
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
107,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306962
IK-FBKA21-4P-3.7KW*S
112M
3.7
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
82,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306971
IK-FCKA21-2P-2.2KW*S
90L
2.2
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
75,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306987
IK-FCKA21-2P-1.5KW*S
90L
1.5
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
62,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75306996
IK-FBKA21-4P-2.2KW*S
100L
2.2
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
59,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307005
IK-FCKK8-2P-0.75KW*S
80M
0.75
2
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
51,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307014
IK-FBKA21-4P-1.5KW*S
90L
1.5
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
48,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307023
IK-FBKK8-4P-0.75KW*S
80M
0.75
4
JIS、JEC、JEM
IP44
¥
40,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307032
IK-FBKA21E-4P-0.4kW*S
71M
0.4
4
JEC-2137-2000、または JIS C 4210 : 2001
IP40
¥
43,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
75307041
IK-FBKK8-4P-0.2KW*S
63M
0.2
4
JEC-2137-2000、または JIS C 4210 : 2001
IP40
¥
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください