日本モレックス(molex)
中継用コネクタ 4.0mmピッチ ボードイン用 ターミナル 50098
サイズ
芯線/AWG#18~#22
AVS□0.3~□0.85
AV□0.5~□0.85
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57108-3000
手動圧着工具/57119-5000
仕様
無鉛
材質
りん青銅、錫メッキ
形状
ターミナル/連鎖状
定格電圧(V)
最大/250
定格電流(A)
最大/5
被覆ストリップ長(mm)
2.5~3.0
被覆外径(mm)
Φ1.8~Φ2.6
適合ハウジング
51036
内容量
1パック(8000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75937452
50098-8000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください