中継用コネクタ 4.0mmピッチ ボードイン用 ターミナル 50098

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(8000個) 注文コード75937452 品番50098-8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ
芯線/AWG#18〜#22
AVS□0.3〜□0.85
AV□0.5〜□0.85
適合工具
圧着機/本体:57275-4000、モジュラークリンプダイ:57108-3000
手動圧着工具/57119-5000
仕様無鉛 材質りん青銅、錫メッキ 形状ターミナル/連鎖状 定格電圧(V)最大/250 定格電流(A)最大/5 被覆ストリップ長(mm)2.5〜3.0 被覆外径(mm)Φ1.8〜Φ2.6 適合ハウジング51036

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする