アルミ オートスライド テンショナー

アルミ オートスライド テンショナー - イマオコーポレーションアルミ オートスライド テンショナー - イマオコーポレーション

自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
ガイド部分は360°回転します。

材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Bf(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
チェーンNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75836887TC-TBV40L733351640
10,900
10,573
11,630(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75836896TC-TBV40M733351640
10,900
10,573
11,630(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75836905TC-TBV50L943451750
11,600
11,252
12,377(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする