イマオコーポレーション
アングルタイトナー(固定型)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75837273
ANT35S
15
28
35
49
30
20
45
60
9
¥
1,840
¥
1,785
¥
1,964
(税込)
翌日出荷
返品不可
75837282
ANT40S
16
55
40
67.5
32
40
90
115
14
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
翌日出荷
返品不可
75837291
ANT75S
20
55
75
102.5
40
40
90
115
17
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください