エンプラオートスライドテンショナー

エンプラオートスライドテンショナー - イマオコーポレーションエンプラオートスライドテンショナー - イマオコーポレーション

水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。
自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。
チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。
取付作業を簡素化する予圧システム付きです。

材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンNo.
質量(g)
寸法R(mm)
寸法Bf(mm)
テンション力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75840545TC-BL20-40H4013037.5747~108
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
75840563TC-BL20-50H5014040947~108
8,700
8,439
9,283(税込)
5日以内出荷
返品不可
75840581TC-BL30-40H4013037.5760~152
8,400
8,148
8,963(税込)
7日以内出荷
返品不可
75840606TC-BL30-50H5014040960~152
8,700
8,439
9,283(税込)
7日以内出荷
返品不可
75840554TC-BL20-40Y4013037.5747~108
6,600
取扱い終了
返品不可
75840572TC-BL20-50Y5014040947~108
6,800
取扱い終了
返品不可
75840597TC-BL30-40Y4013037.5760~152
6,600
取扱い終了
返品不可
75840615TC-BL30-50Y5014040960~152
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする