曜日別特売

丸ベルトローラー

丸ベルトローラー - イマオコーポレーション丸ベルトローラー - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。

材質止め輪/スチール材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ材質(ベアリング)スチール内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
適合
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75860504RABS0540-Rローラー8丸ベルト径(Φ)/510014
2,100
2,037
2,241(税込)
当日出荷
75860513RABS0550-Rローラー10丸ベルト径(Φ)/517015
2,900
2,813
3,094(税込)
当日出荷
75860522RABS0640-Rローラー8丸ベルト径(Φ)/69514
2,100
2,037
2,241(税込)
翌日出荷
返品不可
75860531RABS0650-Rローラー10丸ベルト径(Φ)/617015
2,900
2,813
3,094(税込)
翌々日出荷
返品不可
75860547RABS0850-Rローラー10丸ベルト径(Φ)/815015
2,900
2,813
3,094(税込)
翌々日出荷
返品不可
75860556RABS0860-Rローラー12丸ベルト径(Φ)/825016
3,000
2,910
3,201(税込)
当日出荷
75860486RABS0430-Rローラー6丸ベルト径(Φ)/45012
1,790
取扱い終了
75860495RABS0440-Rローラー8丸ベルト径(Φ)/410014
1,890
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75860486
2019-02-06
用途: 滑車
サービス業

ベアリング付きで快適です。以前にも買っていましたが今でも活躍してます。

対象商品 : 75860486
2017-11-07
用途: 作業

ボールベアリングが使われており、回転が抜群になめらかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする