曜日別特売

チップ SEGW12X4Z

チップ SEGW12X4Z - タンガロイ
逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
材質
厚さ(mm)
切刃長さ(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07661735SEGW12X4ZEPR NS740正方形NS740--ブレーカ無し
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991647SEGW12X4ZEFR KS05F正方形KS05F--ブレーカ無し
16,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57991692SEGW12X4ZEPR AH120正方形AH120--ブレーカ無し
21,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
08478452SEGW12X4ZEPR AH140正方形90°AH140412.7なし
22,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする