M-1クリーナー

M-1クリーナー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(5件のレビュー)

中速乾タイプの強力脱脂洗浄剤です。
実質の内容量も従来の840mlと比較して15%増量しています。(メーカー比)
グリコール系のブレーキオイルも分離することなく混和していくので洗浄できます。
「有機溶剤中毒予防規則」の適応を受けない毒性の低い化学洗浄剤です。
840mLは逆さ使用可、樹脂ノズルで狭い箇所の作業も楽に行えます。

用途
機械設備及び部品の油汚れ落とし
金属部品、金型、工具等の防錆油や切削油の洗浄
ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし
油圧機器、シリンダーの油汚れ落とし
チェーンの油汚れ落とし
自動車・フォークリフト等、ブレーキ周りの洗浄
使用温度範囲(℃)常温仕様逆さ噴射可タイプ中速乾適合機器機械部品、金属部品主な用途油汚れ、サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性強力、中速乾、逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
原液量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753254760002581本(840mL)682mL672
オープン
669
736(税込)
取扱停止中
753254670002571缶(18L)18L18
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: 自動車修理
株式会社KSP自動車・二輪車・自転車関連業

汚れ落ちそして中速乾なので使いやすい。価格もキャンペーン等を利用して購入している。

対象商品 : 75325467
2021-04-17
用途: 自転車メンテナンス

昨年購入したストックが底を突きそうになり久々のリピート。ところがノズルがステンレス→プラへと仕様変更されていました。商品説明にはステンレスノズルと明記されており、そこも含めてのこの商品の価値だったと思いますので、今回は不満を感じています。溶液に関しての評価はコスパ含めて個人的に満点です。

2が参考にしています
対象商品 : 75325476
2020-04-22
用途: バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

スプレー缶の方のレビューですが洗浄力には満足です。ただしガスが少ないのか残量が残り少なくなってくると噴射の勢いがなくなりあまり使い物にはなりません。あと危険物の数量は672mlですのでウェブの682mlは間違いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75325476
2016-09-29
用途: 自動二輪車整備、用具類のメンテナス
バイクハウスWAO!自動車・二輪車・自転車関連業

乾燥度合いが遅く洗浄力が強いので当方の希望通りのクリーナーでした。商品説明どおり他社品より実質内容量が多いので他より長く使用できます。以前はモノタロウ中速乾シルバー缶を使ってましたが最近はコレを何度もリピートしてます。

3が参考にしています
対象商品 : 75325476
2015-10-11
用途: 自動車整備

乾燥が遅いので清掃しやすです。
ホームセンター等で買える格安の同サイズの物と比べ、吹ける量が多いと実感
もう終わりかな?と思える時間吹いてもまだまだ入ってる
同じサイズの缶なのに何故だろう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする