曜日別特売

サイドカッター

サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直角内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58229656SCT075X0353.5
14,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229665SCT075X0454.5
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229674SCT075X0555.5
12,400
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229683SCT075X0656.5
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229692SCT075X0757.5
13,700
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229701SCT075X0858.5
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229717SCT075X0959.5
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229726SCT075X10510.5
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229744SCT075X13013
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229753SCT075X14014
17,900
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229762SCT075X15015
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229787SCT075X16016
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229796SCT075X17017
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229805SCT075X18018
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229823SCT075X20020
26,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229832SCT075X21021
27,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229841SCT075X22022
28,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229866SCT075X23023
31,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229875SCT075X24024
31,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229884SCT075X25025
31,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229902SCT075X26026
33,200
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229911SCT075X27027
34,700
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229927SCT075X28028
36,300
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229936SCT075X29029
36,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229945SCT075X30030
36,800
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229954SCT075X31031
38,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58229963SCT075X32032
40,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする