曜日別特売

グラス吊り金具

グラス吊り金具 - アトムリビンテックグラス吊り金具 - アトムリビンテックグラス吊り金具 - アトムリビンテックグラス吊り金具 - アトムリビンテック
用途ワイングラスなどを収納する金具付属品+皿木ねじ(3.1×16)×4本材質仕上光沢クローム品名・タイプグラスフレーム・グラスホルダー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010697-300300255287
4,300
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
76010706-400400355387
4,750
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
76010681-230230185217
2,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする