曜日別特売

HDMI変換アダプタ(タイプC-タイプD)

HDMI変換アダプタ(タイプC-タイプD) - エレコム

お持ちのHDMI(タイプC)ケーブルでスマートフォンに接続できる!HDMI-Mini端子(タイプC)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプタ。

ブラックコネクタ形状HDMI Mini(タイプC)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI Mini(タイプC)メス:HDMI Mini(タイプC)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)10(コネクタ部含む)ケーブル径(Φmm)3.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75921842MPA-HDCDBK
3,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする