曜日別特売
MPA-HDCDBK HDMI変換アダプタ(タイプC-タイプD) エレコム 75921842

HDMI変換アダプタ(タイプC-タイプD)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード75921842品番MPA-HDCDBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400

お持ちのHDMI(タイプC)ケーブルでスマートフォンに接続できる!HDMI-Mini端子(タイプC)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換アダプタ。

ブラックコネクタ形状HDMI Mini(タイプC)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI Mini(タイプC)メス:HDMI Mini(タイプC)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)10(コネクタ部含む)ケーブル径(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする