サンワサプライ
POEカテゴリ6LANケーブルのみ200m
対応機種
圧接工具LAN-TL12(かしめ工具)/モジュラーカバーADT-MC8(モジュラーカバー先付タイプ)
芯数
8芯
シールド
UTPケーブル
適合コネクタ
ADT-6RJPOE-10(PoEカテゴリ6 RJ-45コネクタ)
アズワン品番
64-0873-07
適合伝送帯域
カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
色
コネクタ
結線方式
構造
給電方式
導体サイズ(AWG[mm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76079692
KB-T6POE-CB200
CAT6
200
7.4
-
ライトグレー
あり
ケーブルのみ
より線(撚線)
PoE対応
22
¥
79,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください