コンパクト切替器
電源を必要としないコンパクトサイズのディスプレイ切替器です。
パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイ2台の切替えが可能です。
切替器内を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。
本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。
固定用面ファスナーが付いていますので、デスク等に固定して使用することができます。
省スペースに設置できます。
付属品面ファスナー(1セット)
寸法(mm)W95×D116×H32
タイプモニタ用
切替方式2:1又は1:2
インターフェースミニD-sub(HD)15pinメス×3
アズワン品番64-0850-17
内容量1個
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書
注意
※切り替えられていないポート側のパソコンはディスプレイが一切接続されていない状態になります。パソコンによっては映像の外部出力の停止、解像度設定の初期化を行うことがあります。これはパソコン(グラフィックボード)の仕様によるものであり本製品側で対応することはできませんので、あらかじめご了承ください。※パソコン起動時にディスプレイが接続された状態でないと正常な解像度で出力できない場合があります。その際は、起動するパソコン側に切り替えてディスプレイと接続した状態でパソコンを起動してください。
※画像信号はケーブル上での信号損失が非常に大きく、ケーブルの品質に劣化具合が大きく左右されます。特に長距離に伝送する場合は高品質な複合同軸ケーブルをご使用ください。ノイズの多い環境やご使用のディスプレイ、パソコンによりゴーストや画質の劣化が起こる場合があります。
※ミニD-sub(HD)15pin=HD(3WAY)15pinです。
ディスプレイ切替器/分配器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76059155 | SW-CP21V | 76062777 | SWW-21VLN |
![]() |
ディスプレイ切替器 | サンワサプライ | 1個 | ¥4,998 税込¥5,498 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 76059155
2023-07-19
- 用途:
- PC
株式会社ヒートテクノ 様
たまにしか使用しない古いPCと
常時使用しているPCとのモニターの共有に使用しています
簡単に切り替えができて大満足です
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07