SK(新潟精機)
ハンドリーマ
ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。
用途
一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。
材質
コバルトハイス(HSCO)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86925237
HR-3
3
72
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
86925246
HR-4
4
80
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
86925255
HR-5
5
90
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
86925264
HR-6
6
100
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
86925273
HR-8
8
115
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
86925282
HR-10
10
130
¥
10,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください