ロックネジ 1種

ロックネジ 1種 - 大喜多ロックネジ 1種 - 大喜多ロックネジ 1種 - 大喜多ロックネジ 1種 - 大喜多
(1件のレビュー)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。

用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
仕上黒染材質S45C硬度HRC34~44内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径ds (mm)
長さT(mm)
ねじピッチ(mm)
六角穴B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85843904LS-1 3M330.51.5
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
85843913LS-1 4M430.72
オープン
20
22(税込)
当日出荷
85843922LS-1 5M540.82.5
オープン
20
22(税込)
3日以内出荷
85843931LS-1 6M6513
オープン
20
22(税込)
当日出荷
85843947LS-1 8M861.254
オープン
27
30(税込)
3日以内出荷
85843956LS-1 10M1081.55
オープン
33
36(税込)
当日出荷
85843965LS-1 12M1281.54
オープン
47
52(税込)
当日出荷
85843974LS-1 14M1481.56
オープン
54
59(税込)
3日以内出荷
85843992LS-1 18M18101.58
オープン
90
99(税込)
当日出荷
85844026LS-1 24M24121.510
オープン
129
142(税込)
当日出荷
85844035LS-1 26M26121.514
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
85844044LS-1 27M27121.514
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
85844053LS-1 28M28121.514
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
85844062LS-1 30M30121.514
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
85844071LS-1 32M32121.514
オープン
269
296(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
85844087LS-1 33M33141.514
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
85844096LS-1 34M34141.514
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
85844105LS-1 36M36181.517
オープン
349
384(税込)
3日以内出荷
85844114LS-1 38M38181.517
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
85844123LS-1 40M40181.517
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
85844132LS-1 45M45181.517
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
85844141LS-1 50M50251.519
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
85844157LS-1 56M56251.519
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
85844166LS-1 68M68251.519
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
57768839LS-1 22M22121.512
オープン
129
142(税込)
当日出荷
62811027LS-1 16M16101.58
オープン
68
75(税込)
当日出荷
85843983LS-1 16M16101.56
オープン
取扱い終了
代替品有
85844017LS-1 22M22121.512
オープン
取扱い終了
代替品有
85844001LS-1 20M20101.58
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
85843983LS-1 1662811027LS-1 16LS-1   16 ロックネジ 1種 大喜多 62811027ロックネジ 1種大喜多1個
68
税込75
六角穴2面幅 6mm→8mm
85844017LS-1 2257768839LS-1 22LS-1   22 ロックネジ 1種 大喜多 57768839ロックネジ 1種大喜多1個
129
税込142
仕様変更の為

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85844062
2015-05-01
用途: 金型部品

サイズが豊富で、造りもよく、今後も継続して購入させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする