大喜多
ロックネジ 2種
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
ねじピッチ(mm)
1.5
仕上
黒染
材質
S45C
硬度
HRC34~44
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径ds (mm)
長さT(mm)
ねじピッチ(mm)
六角穴B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85844175
LS-2 12
M12
6
1.5
6
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
3日以内出荷
85844184
LS-2 14
M14
6
1.5
8
オープン
¥
99
¥
109
(税込)
3日以内出荷
85844193
LS-2 16
M16
8
1.5
8
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
3日以内出荷
85844202
LS-2 18
M18
8
1.5
10
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
3日以内出荷
85844211
LS-2 20
M20
8
1.5
10
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
85844227
LS-2 22
M22
10
1.5
14
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
85844236
LS-2 24
M24
10
1.5
14
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
85844245
LS-2 26
M26
10
1.5
17
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
85844254
LS-2 27
M27
10
1.5
17
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
85844263
LS-2 28
M28
10
1.5
17
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
85844272
LS-2 30
M30
10
1.5
17
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
85844281
LS-2 32
M32
10
1.5
17
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
85844297
LS-2 33
M33
10
1.5
17
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
85844306
LS-2 34
M34
10
1.5
17
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
85844315
LS-2 36
M36
15
1.5
22
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
85844324
LS-2 38
M38
15
1.5
22
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
85844333
LS-2 40
M40
15
1.5
22
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
85844342
LS-2 45
M45
15
1.5
22
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
85844351
LS-2 50
M50
20
1.5
22
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
85844367
LS-2 56
M56
20
1.5
22
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
85844376
LS-2 68
M68
20
1.5
22
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください