ロックネジ 3種

ロックネジ 3種 - 大喜多ロックネジ 3種 - 大喜多
(1件のレビュー)

M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。
3種はショートタイプで、金型の小型化、軽量化に効果的です。

用途
プレス金型用のセットスクリューです。
主にスプリングの与圧量管理に使われます。
仕上黒染材質S45C硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径ds (mm)
長さT(mm)
ねじピッチ(mm)
六角穴B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85844385LS-3 8M861.254
オープン
80
88(税込)
3日以内出荷
85844394LS-3 10M1061.55
オープン
88
97(税込)
3日以内出荷
85844403LS-3 12M1261.56
オープン
109
120(税込)
3日以内出荷
85844412LS-3 14M1461.56
オープン
119
131(税込)
3日以内出荷
85844421LS-3 16M1661.58
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
85844437LS-3 18M1861.510
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
85844446LS-3 20M2081.510
オープン
149
164(税込)
5日以内出荷
85844455LS-3 22M2281.512
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
85844464LS-3 24M2481.514
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
85844482LS-3 26M2681.514
オープン
209
230(税込)
3日以内出荷
85844491LS-3 27M2781.514
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
85844507LS-3 28M2881.514
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
85844516LS-3 30M3081.517
オープン
249
274(税込)
3日以内出荷
85844525LS-3 33M3381.517
オープン
279
307(税込)
3日以内出荷
85844473LS-3 25M2581.514
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85844412
2021-12-24
用途: ボルトの緩み止め

少々特種なケースの作業でスタッドボルトの緩み止めとしてボルトの裏側から使用しました。色々調べてネジ径とピッチと厚さがベストでした。おかげさまで難題の作業依頼を無事に完了出来ました。このようなロックネジを製作してくれている企業とネジ1個から販売してくれているモノタロウには感謝しかありません!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2096:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする