J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ)

J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) - JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) - JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) - JST(日本圧着端子製造)J2000シリーズリセプタクルハウジング(センターロックタイプ) - JST(日本圧着端子製造)
材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
極数
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85922322J21SF-03V-KX-L1パック(400個)358.38.9
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922331J21SF-04V-KX-L1パック(400個)47.510.811.4
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922347J21DF-06V-KX-L1パック(300個)658.38.9
オープン9,798
7,898
アウトレット
8,688(税込)
当日出荷
残り3点です
85922356J21DF-08V-KX-L1パック(300個)87.510.811.4
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922365J21DF-10V-KX-L1パック(200個)101013.313.9
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
85922374J21DF-12V-KX-L1パック(200個)1212.515.816.4
オープン6,998
6,998
7,698(税込)
64日以内出荷
返品不可
85922383J21DF-16V-KX-L1パック(200個)1617.520.826.4
オープン7,898
7,898
8,688(税込)
当日出荷
85922392J21DF-20V-KX-L1パック(100個)2022.525.826.4
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする