曜日別特売

TOKIO オフィースチェア ブラック

TOKIO オフィースチェア ブラック - TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィースチェア ブラック - TOKIO(藤沢工業)TOKIO オフィースチェア ブラック - TOKIO(藤沢工業)
ブラック内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
材質(脚部)
材質(座面)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86151511FCM5ABKオフィスチェア-強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー成型合板/ウレタンフォーム/布17.5
67,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86151545FTX3BKオフィスチェア-強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー成型合板/ウレタンフォーム14.1
37,400
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86151554FTX3LBKオフィスチェア-強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー成型合板/ウレタンフォーム14.1
37,400
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86151597FTY25LBKオフィスチェア-強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー合板/ウレタンフォーム5.6
21,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86151527FEV100BKオフィスチェア670×655×1005~1075強化樹脂成型品5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー成型合板/ウレタンフォーム/本革/合皮張り18
34,200
取扱い終了
86151536FTX11オフィスチェア665×705×1165~1215アルミダイキャスト5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー成型合板/ウレタンフォーム/本革(表)/PVCレザー(裏)21.5
66,600
取扱い終了
86151563FTX6BK-705×710×1180~1240アルミダイキャスト5本脚/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー成型合板/ウレタンフォーム/本革(表)/PVCレザー(裏)23.4
51,100
取扱い終了
86151572FTX7BK-670×720×895~965強化樹脂成型品5本脚/アクリル樹脂塗装/Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー合板/ウレタンフォーム17.5
32,600
取扱い終了
86151581FTX8BK-640×660×900~960スチールパイプ/クロムメッキ、Φ50ナイロン双輪キャスター/ガスシリンダー木枠/ウレタンフォーム20.8
41,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする