八興
KYサンフーズ 25×33 カット
非塩ビ材質により燃やしてもダイオキシンが発生しません。
溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。
油脂性食品の使用が可能です。
用途
各種食品、油脂性食品、飲料水等の輸送用配管
内径(Φmm)
25
外径(Φmm)
33
特性
耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性
色
ナチュラル
材質
(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー
トラスコ品番
814-6293
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
0~65
規格
食品衛生法厚生労働省告示第201号に適合
最高使用圧力(MPa)
0.5(20℃)/0.3(65℃)
許容曲げ半径(20℃)(mm)
175
使用流体
空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体
材質(補強材)
ポリエステル繊維
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86303524
EKYS25CUT
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください