曜日別特売

KYサンフーズ 38×48 50m

KYサンフーズ 38×48 50m - 八興
特性耐薬/耐圧/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/透明性トラスコ品番731-0277材質(内層)オレフィン系樹脂/(外層/中間層)スチレン系エラストマー質量(kg)32ナチュラル長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~65内径(Φmm)38最高使用圧力(MPa)0.4(20℃)/0.2(65℃)外径(Φmm)48使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質(補強材)ポリエステル繊維内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86303551EKYS3850
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする