八興
テトカラーS 9.5×16.5 100m
内径(Φmm)
9.5
使用流体
空気
材質
(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
外径(Φmm)
16.5
色
黒
長さ(m)
100
特性
耐圧/柔軟性/気密性
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)/0.7(60℃)
トラスコ品番
814-6393
質量(kg)
18.5
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質(補強材)
ポリエステル繊維
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304924
ETCS9100
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください