八興
テトカラーS 9.5×16.5 カット
高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。
ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。
表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。
用途
自動車整備・固定エアー配管
内径(Φmm)
9.5
外径(Φmm)
16.5
色
黒
材質
(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
トラスコ品番
814-6394
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)/0.7(60℃)
使用流体
空気
特性
耐圧/柔軟性/気密性
材質(補強材)
ポリエステル繊維
内容量
1巻(1m)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86304933
ETCS9CUT
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください