曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-ER - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)17許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)34ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプERDスリーブ長(mm)18内容量1個
全66種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
66種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86014336MJB-40-ERD-10-104012225101066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014345MJB-40-ERD-10-114012225101166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014354MJB-40-ERD-10-124012225101266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014363MJB-40-ERD-10-144012225101466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014372MJB-40-ERD-10-154012225101566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014381MJB-40-ERD-10-164012225101666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014397MJB-40-ERD-10-184012225101866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014406MJB-40-ERD-10-194012225101966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014415MJB-40-ERD-10-204012225102066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014424MJB-40-ERD-11-114012225111166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014433MJB-40-ERD-11-124012225111266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014442MJB-40-ERD-11-144012225111466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014451MJB-40-ERD-11-154012225111566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014467MJB-40-ERD-11-164012225111666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014476MJB-40-ERD-11-184012225111866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014485MJB-40-ERD-11-194012225111966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014494MJB-40-ERD-11-204012225112066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014503MJB-40-ERD-12-124012225121266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014512MJB-40-ERD-12-144012225121466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014521MJB-40-ERD-12-154012225121566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014537MJB-40-ERD-12-164012225121666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014546MJB-40-ERD-12-184012225121866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014555MJB-40-ERD-12-194012225121966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014564MJB-40-ERD-12-204012225122066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014573MJB-40-ERD-14-144012225141466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014582MJB-40-ERD-14-154012225141566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014591MJB-40-ERD-14-164012225141666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014607MJB-40-ERD-14-184012225141866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014616MJB-40-ERD-14-194012225141966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014625MJB-40-ERD-14-204012225142066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014634MJB-40-ERD-15-154012225151566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014643MJB-40-ERD-15-164012225151666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014652MJB-40-ERD-15-184012225151866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014661MJB-40-ERD-15-194012225151966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014677MJB-40-ERD-15-204012225152066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014686MJB-40-ERD-16-164012225161666
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014695MJB-40-ERD-16-184012225161866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014704MJB-40-ERD-16-194012225161966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014713MJB-40-ERD-16-204012225162066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014722MJB-40-ERD-18-184012225181866
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014731MJB-40-ERD-18-194012225181966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014747MJB-40-ERD-18-204012225182066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014756MJB-40-ERD-19-194012225191966
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014765MJB-40-ERD-19-204012225192066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014774MJB-40-ERD-20-204012225202066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014783MJB-40-ERD-8-10401222581066
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014792MJB-40-ERD-8-11401222581166
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014801MJB-40-ERD-8-12401222581266
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014817MJB-40-ERD-8-14401222581466
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
86014826MJB-40-ERD-8-15401222581566
11,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする