曜日別特売

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD

フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-RD - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.1材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)120ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)2600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプRDスリーブ長(mm)27.5内容量1個
全91種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
91種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86023095MJB-55-RD-10-105514230101078
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023104MJB-55-RD-10-115514230101178
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023113MJB-55-RD-10-125514230101278
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023122MJB-55-RD-10-145514230101478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023131MJB-55-RD-10-155514230101578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023147MJB-55-RD-10-165514230101678
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023156MJB-55-RD-10-185514230101878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023165MJB-55-RD-10-195514230101978
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023174MJB-55-RD-10-205514230102078
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023183MJB-55-RD-10-225514230102278
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023192MJB-55-RD-10-245514230102478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023201MJB-55-RD-10-255514230102578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023217MJB-55-RD-10-285514230102878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023226MJB-55-RD-11-115514230111178
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023235MJB-55-RD-11-125514230111278
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023244MJB-55-RD-11-145514230111478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023253MJB-55-RD-11-155514230111578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023262MJB-55-RD-11-165514230111678
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023271MJB-55-RD-11-185514230111878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023287MJB-55-RD-11-195514230111978
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023296MJB-55-RD-11-205514230112078
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023305MJB-55-RD-11-225514230112278
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023314MJB-55-RD-11-245514230112478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023323MJB-55-RD-11-255514230112578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023332MJB-55-RD-11-285514230112878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023341MJB-55-RD-12-125514230121278
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023357MJB-55-RD-12-145514230121478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023366MJB-55-RD-12-155514230121578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023375MJB-55-RD-12-165514230121678
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023384MJB-55-RD-12-185514230121878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023393MJB-55-RD-12-195514230121978
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023402MJB-55-RD-12-205514230122078
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023411MJB-55-RD-12-225514230122278
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023427MJB-55-RD-12-245514230122478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023436MJB-55-RD-12-255514230122578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023445MJB-55-RD-12-285514230122878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023454MJB-55-RD-14-145514230141478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023463MJB-55-RD-14-155514230141578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023472MJB-55-RD-14-165514230141678
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023481MJB-55-RD-14-185514230141878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023497MJB-55-RD-14-195514230141978
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023506MJB-55-RD-14-205514230142078
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023515MJB-55-RD-14-225514230142278
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023524MJB-55-RD-14-245514230142478
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023533MJB-55-RD-14-255514230142578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023542MJB-55-RD-14-285514230142878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023551MJB-55-RD-15-155514230151578
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023567MJB-55-RD-15-165514230151678
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023576MJB-55-RD-15-185514230151878
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
86023585MJB-55-RD-15-195514230151978
16,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする