曜日別特売

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C

フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1内容量1個
全45種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
45種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86045041XHS-25C-10-10253.39.2511101023.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045057XHS-25C-10-11253.39.2511101123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045066XHS-25C-10-12253.39.2511101223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045075XHS-25C-11-11253.39.2511111123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045084XHS-25C-11-12253.39.2511111223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045093XHS-25C-12-12253.39.2511121223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045102XHS-25C-4-10253.39.251141023.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045111XHS-25C-4-11253.39.251141123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045127XHS-25C-4-12253.39.251141223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045136XHS-25C-4-4253.39.25114423.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045145XHS-25C-4-5253.39.25114523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045154XHS-25C-4-6253.39.25114623.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045163XHS-25C-4-6.35253.39.251146.3523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045172XHS-25C-4-8253.39.25114823.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045181XHS-25C-4-9.525253.39.251149.52523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045197XHS-25C-5-10253.39.251151023.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045206XHS-25C-5-11253.39.251151123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045215XHS-25C-5-12253.39.251151223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045224XHS-25C-5-5253.39.25115523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045233XHS-25C-5-6253.39.25115623.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045242XHS-25C-5-6.35253.39.251156.3523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045251XHS-25C-5-8253.39.25115823.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045267XHS-25C-5-9.525253.39.251159.52523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045276XHS-25C-6.35-10253.39.25116.351023.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045285XHS-25C-6.35-11253.39.25116.351123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045294XHS-25C-6.35-12253.39.25116.351223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045303XHS-25C-6.35-6.35253.39.25116.356.3523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045312XHS-25C-6.35-8253.39.25116.35823.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045321XHS-25C-6.35-9.525253.39.25116.359.52523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045337XHS-25C-6-10253.39.251161023.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045346XHS-25C-6-11253.39.251161123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045355XHS-25C-6-12253.39.251161223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045364XHS-25C-6-6253.39.25116623.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045373XHS-25C-6-6.35253.39.251166.3523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045382XHS-25C-6-8253.39.25116823.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045391XHS-25C-6-9.525253.39.251169.52523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045407XHS-25C-8-10253.39.251181023.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045416XHS-25C-8-11253.39.251181123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045425XHS-25C-8-12253.39.251181223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045434XHS-25C-8-8253.39.25118823.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045443XHS-25C-8-9.525253.39.251189.52523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045452XHS-25C-9.525-10253.39.25119.5251023.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045461XHS-25C-9.525-11253.39.25119.5251123.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045477XHS-25C-9.525-12253.39.25119.5251223.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
86045486XHS-25C-9.525-9.525253.39.25119.5259.52523.1
4,010
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする