曜日別特売

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C

フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1内容量1個
全110種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
110種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86051341XHW-27C-10-102714.53.310.2511101032.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86051357XHW-27C-10-112714.53.310.2511101132.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051366XHW-27C-10-122714.53.310.2511101232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051375XHW-27C-10-142714.53.310.2511101432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051384XHW-27C-11-112714.53.310.2511111132.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051393XHW-27C-11-122714.53.310.2511111232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051402XHW-27C-11-142714.53.310.2511111432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051411XHW-27C-12-122714.53.310.2511121232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051427XHW-27C-12-142714.53.310.2511121432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051436XHW-27C-14-142714.53.310.2511141432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051445XHW-27C-4-102714.53.310.251141032.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051454XHW-27C-4-112714.53.310.251141132.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051463XHW-27C-4-122714.53.310.251141232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051472XHW-27C-4-142714.53.310.251141432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051481XHW-27C-4-42714.53.310.25114432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051497XHW-27C-4-52714.53.310.25114532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051506XHW-27C-4-62714.53.310.25114632.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051515XHW-27C-4-6.352714.53.310.251146.3532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051524XHW-27C-4-82714.53.310.25114832.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051533XHW-27C-4-9.5252714.53.310.251149.52532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051542XHW-27C-5-102714.53.310.251151032.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051551XHW-27C-5-112714.53.310.251151132.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051567XHW-27C-5-122714.53.310.251151232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051576XHW-27C-5-142714.53.310.251151432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051585XHW-27C-5-52714.53.310.25115532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051594XHW-27C-5-62714.53.310.25115632.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051603XHW-27C-5-6.352714.53.310.251156.3532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051612XHW-27C-5-82714.53.310.25115832.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051621XHW-27C-5-9.5252714.53.310.251159.52532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051637XHW-27C-6.35-102714.53.310.25116.351032.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051646XHW-27C-6.35-112714.53.310.25116.351132.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051655XHW-27C-6.35-122714.53.310.25116.351232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051664XHW-27C-6.35-142714.53.310.25116.351432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051673XHW-27C-6.35-6.352714.53.310.25116.356.3532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051682XHW-27C-6.35-82714.53.310.25116.35832.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051691XHW-27C-6.35-9.5252714.53.310.25116.359.52532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051707XHW-27C-6-102714.53.310.251161032.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051716XHW-27C-6-112714.53.310.251161132.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051725XHW-27C-6-122714.53.310.251161232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051734XHW-27C-6-142714.53.310.251161432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051743XHW-27C-6-62714.53.310.25116632.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051752XHW-27C-6-6.352714.53.310.251166.3532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051761XHW-27C-6-82714.53.310.25116832.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051777XHW-27C-6-9.5252714.53.310.251169.52532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051786XHW-27C-8-102714.53.310.251181032.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051795XHW-27C-8-112714.53.310.251181132.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051804XHW-27C-8-122714.53.310.251181232.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
86051813XHW-27C-8-142714.53.310.251181432.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
86051822XHW-27C-8-82714.53.310.25118832.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
86051831XHW-27C-8-9.5252714.53.310.251189.52532.20.15
4,810
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする