曜日別特売
モノタロウ

ブレーキアウターケーブル 自転車用

ブレーキアウターケーブル 自転車用 - モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用 - モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用 - モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用 - モノタロウブレーキアウターケーブル 自転車用 - モノタロウ
(127件のレビュー)

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。

長さ(mm)1800付属品アウターキャップ×4個材質PVC・SWRH62Aケーブル種類アウターケーブル内容量1本
注意
※使用上の注意をよくご確認の上ご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86969696-ブルー
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
86969705-レッド
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
86969714-ホワイト
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
86969723-グレー
339
373(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:127
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86969705
2025-06-16
用途: 自転車の部品交換
医療法人和医療・福祉・介護関連業

自転車を駐輪場に停めておくとたびたび倒されて、ブレーキワイヤーが曲がってしまったのでアウターから交換しました。キャップも4つ付属しており、前ブレーキと後ろブレーキの両方をこの商品から採ることができました。

2024-03-28
用途: ロードバイクのメンテナンス
建設業・工事業

ロードバイクの交換用として購入しました。
使用感は良好で、インナーを通す前に同じくモノタロウブランドのシリコンスプレーをシュッと吹き付けるとワイヤーの滑りが良くなりブレーキレバーを握った感触がとてもいいです。定番カラーが揃ってて、次回交換時もまた購入します。

対象商品 : 86969696
2024-03-08
用途: バイク用のケーブル製作
農・林・水産業

バイクに使える太いアウターが欲しい
欲張って豊富なカラーも

1が参考にしています
対象商品 : 86969696
2023-11-03
用途: 一般車のブレーキワイヤーリプレースで使用

一般車のブレーキワイヤーリプレースで使用。
画像通りの青で満足です。一般車なのでしなやかさ? などはあまり考慮していません。
ただ、商品の長さが2mしかないため、前後ブレーキで交換するには2本買わねばならないのが少々もったいない気がしてしまいます。 安いですけど。
他社商品で見かけた2.5m売りくらいのが長さ的にはちょうどいいですね。
(後ブレーキ用に1.5-6mくらいは使いますが、前用には7-80cmくらいなので。)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 86969723
2023-11-08
用途: 定期整備

品質は必要にして充分だと思います。
満足して繰り返し購入させていただいています。
長さが若干短い事が唯一の不満です。
キャップが4つ付属しているので長さが足りれば前後共交換したくなりますが、24インチ以上のママチャリ数台交換した実績ではいずれも数センチ足りず、結局1台につき2本購入しています。

対象商品 : 86969714
2024-01-04
用途: 自転車メンテナンス

白色を購入しました。 赤色を以前購入してイメチェンに今回白色を購入しました。品質は全く問題ありません。 黒色追加して欲しいです。

対象商品 : 86969723
2023-11-19
用途: 日常使用
その他業種

何の役にも立たない感想で申し訳ありません。
内部にポリエステルをコーティングしたアウターケーブルとのことで、ブレーキ操作が軽くなるかな?と購入しましたが、切ったり引き回したりがイヤになり、今回は使用せず予備に回しました。軽くて、見た感じ大丈夫そうです。

対象商品 : 86969714
2024-01-20
用途: ママチャリ用

十分な長さとしなりがあり、交換しやすかった。今のところ問題なく使えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする