椿本チエイン
ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR4014FB
種類
セット品
外径D(Φmm)
69
全長L(mm)
79.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4800
許容トルク(N・m)
295(50rpm以下)
許容偏心(mm)
0.254
許容偏角(°)
1
軸方向変位(mm)
±0.68
寸法C(mm)
10
寸法DH(mm)
43
寸法F(mm)
16
寸法l(mm)
36
寸法S(mm)
7.4
内容量
1個
バスケットに入れる
132
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
キー幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36774552
CR4014FB-H14J-H14J
14
14
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774561
CR4014FB-H14J-H15J
14
15
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774577
CR4014FB-H14J-H16J
14
16
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774586
CR4014FB-H14J-H17J
14
17
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774595
CR4014FB-H14J-H18J
14
18
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774604
CR4014FB-H14J-H19J
14
19
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774613
CR4014FB-H14J-H20J
14
20
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774622
CR4014FB-H14J-H22J
14
22
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774631
CR4014FB-H14J-H24J
14
24
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774647
CR4014FB-H14J-H25J
14
25
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774656
CR4014FB-H14J-H28J
14
28
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774665
CR4014FB-H15J-H15J
15
15
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774674
CR4014FB-H15J-H16J
15
16
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774683
CR4014FB-H15J-H17J
15
17
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774692
CR4014FB-H15J-H18J
15
18
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774701
CR4014FB-H15J-H19J
15
19
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774717
CR4014FB-H15J-H20J
15
20
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774726
CR4014FB-H15J-H22J
15
22
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774735
CR4014FB-H15J-H24J
15
24
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774744
CR4014FB-H15J-H25J
15
25
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774753
CR4014FB-H15J-H28J
15
28
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774762
CR4014FB-H16J-H16J
16
16
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774771
CR4014FB-H16J-H17J
16
17
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774787
CR4014FB-H16J-H18J
16
18
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774796
CR4014FB-H16J-H19J
16
19
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774805
CR4014FB-H16J-H20J
16
20
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774814
CR4014FB-H16J-H22J
16
22
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774823
CR4014FB-H16J-H24J
16
24
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774832
CR4014FB-H16J-H25J
16
25
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774841
CR4014FB-H16J-H28J
16
28
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774857
CR4014FB-H17J-H17J
17
17
5/5
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774866
CR4014FB-H17J-H18J
17
18
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774875
CR4014FB-H17J-H19J
17
19
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774884
CR4014FB-H17J-H20J
17
20
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774893
CR4014FB-H17J-H22J
17
22
5/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774902
CR4014FB-H17J-H24J
17
24
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774911
CR4014FB-H17J-H25J
17
25
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774927
CR4014FB-H17J-H28J
17
28
5/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774936
CR4014FB-H18J-H18J
18
18
6/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774945
CR4014FB-H18J-H19J
18
19
6/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774954
CR4014FB-H18J-H20J
18
20
6/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774963
CR4014FB-H18J-H22J
18
22
6/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774972
CR4014FB-H18J-H24J
18
24
6/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774981
CR4014FB-H18J-H25J
18
25
6/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36774997
CR4014FB-H18J-H28J
18
28
6/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36775006
CR4014FB-H19J-H19J
19
19
6/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36775015
CR4014FB-H19J-H20J
19
20
6/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36775024
CR4014FB-H19J-H22J
19
22
6/6
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36775033
CR4014FB-H19J-H24J
19
24
6/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
36775042
CR4014FB-H19J-H25J
19
25
6/8
¥
7,710
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ