ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR4016FB

ローラチェーンカップリング フィットボアシリーズ(軸穴仕上げ) CR4016FB 椿本チエイン

種類セット品 外径D(Φmm)77 全長L(mm)87.4 最高回転数(min-1[r.p.m])4800 許容トルク(N・m)386(50rpm以下) 許容偏心(mm)0.254 許容偏角(°)1 軸方向変位(mm)±0.68 寸法C(mm)6 寸法DH(mm)50 寸法F(mm)20 寸法l(mm)40 寸法S(mm)7.4 内容量1個
お気に入りに追加
132件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36775216 CR4016FB-H16J-H16J 16 16 5/5
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775225 CR4016FB-H16J-H17J 16 17 5/5
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775234 CR4016FB-H16J-H18J 16 18 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775243 CR4016FB-H16J-H19J 16 19 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775252 CR4016FB-H16J-H20J 16 20 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775261 CR4016FB-H16J-H22J 16 22 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775277 CR4016FB-H16J-H24J 16 24 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775286 CR4016FB-H16J-H25J 16 25 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775295 CR4016FB-H16J-H28J 16 28 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775304 CR4016FB-H16J-H30J 16 30 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775313 CR4016FB-H16J-H32J 16 32 5/10
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775322 CR4016FB-H17J-H17J 17 17 5/5
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775331 CR4016FB-H17J-H18J 17 18 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775347 CR4016FB-H17J-H19J 17 19 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775356 CR4016FB-H17J-H20J 17 20 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775365 CR4016FB-H17J-H22J 17 22 5/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775374 CR4016FB-H17J-H24J 17 24 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775383 CR4016FB-H17J-H25J 17 25 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775392 CR4016FB-H17J-H28J 17 28 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775401 CR4016FB-H17J-H30J 17 30 5/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775417 CR4016FB-H17J-H32J 17 32 5/10
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775426 CR4016FB-H18J-H18J 18 18 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775435 CR4016FB-H18J-H19J 18 19 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775444 CR4016FB-H18J-H20J 18 20 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775453 CR4016FB-H18J-H22J 18 22 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775462 CR4016FB-H18J-H24J 18 24 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775471 CR4016FB-H18J-H25J 18 25 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775487 CR4016FB-H18J-H28J 18 28 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775496 CR4016FB-H18J-H30J 18 30 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775505 CR4016FB-H18J-H32J 18 32 6/10
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775514 CR4016FB-H19J-H19J 19 19 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775523 CR4016FB-H19J-H20J 19 20 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775532 CR4016FB-H19J-H22J 19 22 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775541 CR4016FB-H19J-H24J 19 24 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775557 CR4016FB-H19J-H25J 19 25 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775566 CR4016FB-H19J-H28J 19 28 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775575 CR4016FB-H19J-H30J 19 30 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775584 CR4016FB-H19J-H32J 19 32 6/10
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775593 CR4016FB-H20J-H20J 20 20 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775602 CR4016FB-H20J-H22J 20 22 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775611 CR4016FB-H20J-H24J 20 24 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775627 CR4016FB-H20J-H25J 20 25 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775636 CR4016FB-H20J-H28J 20 28 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775645 CR4016FB-H20J-H30J 20 30 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775654 CR4016FB-H20J-H32J 20 32 6/10
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775663 CR4016FB-H22J-H22J 22 22 6/6
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775672 CR4016FB-H22J-H24J 22 24 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775681 CR4016FB-H22J-H25J 22 25 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775697 CR4016FB-H22J-H28J 22 28 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
36775706 CR4016FB-H22J-H30J 22 30 6/8
8,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする