曜日別特売

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3 - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)4.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.25材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5内容量1個
全36種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478244XBW-34C3-10-103416.541312101037.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478253XBW-34C3-10-113416.541312101137.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478262XBW-34C3-10-123416.541312101237.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478271XBW-34C3-10-143416.541312101437.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478287XBW-34C3-10-153416.541312101537.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478296XBW-34C3-10-163416.541312101637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478305XBW-34C3-11-113416.541312111137.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478314XBW-34C3-11-123416.541312111237.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478323XBW-34C3-11-143416.541312111437.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478332XBW-34C3-11-153416.541312111537.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478341XBW-34C3-11-163416.541312111637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478357XBW-34C3-12-123416.541312121237.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478366XBW-34C3-12-143416.541312121437.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478375XBW-34C3-12-153416.541312121537.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478384XBW-34C3-12-163416.541312121637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478393XBW-34C3-14-143416.541312141437.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478402XBW-34C3-14-153416.541312141537.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478411XBW-34C3-14-163416.541312141637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478427XBW-34C3-15-153416.541312151537.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478436XBW-34C3-15-163416.541312151637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478445XBW-34C3-16-163416.541312161637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478454XBW-34C3-6-103416.54131261037.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478463XBW-34C3-6-113416.54131261137.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478472XBW-34C3-6-123416.54131261237.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478481XBW-34C3-6-143416.54131261437.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478497XBW-34C3-6-153416.54131261537.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478506XBW-34C3-6-163416.54131261637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478515XBW-34C3-6-63416.5413126637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478524XBW-34C3-6-83416.5413126837.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478533XBW-34C3-8-103416.54131281037.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478542XBW-34C3-8-113416.54131281137.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478551XBW-34C3-8-123416.54131281237.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478567XBW-34C3-8-143416.54131281437.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478576XBW-34C3-8-153416.54131281537.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478585XBW-34C3-8-163416.54131281637.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478594XBW-34C3-8-83416.5413128837.4
6,820
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする