曜日別特売

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2

カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2 - NBK(鍋屋バイテック会社)
常用トルク(N・m)8許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.3材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5内容量1個
全55種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37478603XBW-39C2-10-103920.5514.515101046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478612XBW-39C2-10-113920.5514.515101146.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478621XBW-39C2-10-123920.5514.515101246.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478637XBW-39C2-10-143920.5514.515101446.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478646XBW-39C2-10-153920.5514.515101546.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478655XBW-39C2-10-163920.5514.515101646.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478664XBW-39C2-10-183920.5514.515101846.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478673XBW-39C2-10-193920.5514.515101946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478682XBW-39C2-10-203920.5514.515102046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478691XBW-39C2-11-113920.5514.515111146.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478707XBW-39C2-11-123920.5514.515111246.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478716XBW-39C2-11-143920.5514.515111446.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478725XBW-39C2-11-153920.5514.515111546.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478734XBW-39C2-11-163920.5514.515111646.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478743XBW-39C2-11-183920.5514.515111846.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478752XBW-39C2-11-193920.5514.515111946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478761XBW-39C2-11-203920.5514.515112046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478777XBW-39C2-12-123920.5514.515121246.6
8,010
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37478786XBW-39C2-12-143920.5514.515121446.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478795XBW-39C2-12-153920.5514.515121546.6
8,010
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37478804XBW-39C2-12-163920.5514.515121646.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478813XBW-39C2-12-183920.5514.515121846.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478822XBW-39C2-12-193920.5514.515121946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478831XBW-39C2-12-203920.5514.515122046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478847XBW-39C2-14-143920.5514.515141446.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478856XBW-39C2-14-153920.5514.515141546.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478865XBW-39C2-14-163920.5514.515141646.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478874XBW-39C2-14-183920.5514.515141846.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478883XBW-39C2-14-193920.5514.515141946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478892XBW-39C2-14-203920.5514.515142046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478901XBW-39C2-15-153920.5514.515151546.6
8,010
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37478917XBW-39C2-15-163920.5514.515151646.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478926XBW-39C2-15-183920.5514.515151846.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478935XBW-39C2-15-193920.5514.515151946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478944XBW-39C2-15-203920.5514.515152046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478953XBW-39C2-16-163920.5514.515161646.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478962XBW-39C2-16-183920.5514.515161846.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478971XBW-39C2-16-193920.5514.515161946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478987XBW-39C2-16-203920.5514.515162046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37478996XBW-39C2-18-183920.5514.515181846.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479005XBW-39C2-18-193920.5514.515181946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479014XBW-39C2-18-203920.5514.515182046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479023XBW-39C2-19-193920.5514.515191946.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479032XBW-39C2-19-203920.5514.515192046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479041XBW-39C2-20-203920.5514.515202046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479057XBW-39C2-8-103920.5514.51581046.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479066XBW-39C2-8-113920.5514.51581146.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479075XBW-39C2-8-123920.5514.51581246.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479084XBW-39C2-8-143920.5514.51581446.6
8,010
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479093XBW-39C2-8-153920.5514.51581546.6
8,010
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする