NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
常用トルク(N・m)
10
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
許容偏心(mm)
0.3
材質(本体)
A7075
質量(g)
151
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
22
最大トルク(N・m)
20
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.5×10
-5
ねじ寸法M
M4
材質(ディスク)
SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
3900
軸方向変位(mm)
±0.6
ねじ締付トルク(N・m)
3.5
内容量
1個
全66種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
8
10
11
12
14
15
16
18
19
20
22
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37479154
XBW-44C2-10-10
44
23
5
17
15
10
10
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479163
XBW-44C2-10-11
44
23
5
17
15
10
11
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479172
XBW-44C2-10-12
44
23
5
17
15
10
12
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479181
XBW-44C2-10-14
44
23
5
17
15
10
14
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479197
XBW-44C2-10-15
44
23
5
17
15
10
15
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479206
XBW-44C2-10-16
44
23
5
17
15
10
16
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479215
XBW-44C2-10-18
44
23
5
17
15
10
18
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479224
XBW-44C2-10-19
44
23
5
17
15
10
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479233
XBW-44C2-10-20
44
23
5
17
15
10
20
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479242
XBW-44C2-10-22
44
23
5
17
15
10
22
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479251
XBW-44C2-11-11
44
23
5
17
15
11
11
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479267
XBW-44C2-11-12
44
23
5
17
15
11
12
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479276
XBW-44C2-11-14
44
23
5
17
15
11
14
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479285
XBW-44C2-11-15
44
23
5
17
15
11
15
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479294
XBW-44C2-11-16
44
23
5
17
15
11
16
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479303
XBW-44C2-11-18
44
23
5
17
15
11
18
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479312
XBW-44C2-11-19
44
23
5
17
15
11
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479321
XBW-44C2-11-20
44
23
5
17
15
11
20
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479337
XBW-44C2-11-22
44
23
5
17
15
11
22
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479346
XBW-44C2-12-12
44
23
5
17
15
12
12
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479355
XBW-44C2-12-14
44
23
5
17
15
12
14
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479364
XBW-44C2-12-15
44
23
5
17
15
12
15
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479373
XBW-44C2-12-16
44
23
5
17
15
12
16
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479382
XBW-44C2-12-18
44
23
5
17
15
12
18
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479391
XBW-44C2-12-19
44
23
5
17
15
12
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479407
XBW-44C2-12-20
44
23
5
17
15
12
20
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479416
XBW-44C2-12-22
44
23
5
17
15
12
22
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479425
XBW-44C2-14-14
44
23
5
17
15
14
14
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479434
XBW-44C2-14-15
44
23
5
17
15
14
15
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479443
XBW-44C2-14-16
44
23
5
17
15
14
16
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479452
XBW-44C2-14-18
44
23
5
17
15
14
18
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479461
XBW-44C2-14-19
44
23
5
17
15
14
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479477
XBW-44C2-14-20
44
23
5
17
15
14
20
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479486
XBW-44C2-14-22
44
23
5
17
15
14
22
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37479495
XBW-44C2-15-15
44
23
5
17
15
15
15
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479504
XBW-44C2-15-16
44
23
5
17
15
15
16
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479513
XBW-44C2-15-18
44
23
5
17
15
15
18
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479522
XBW-44C2-15-19
44
23
5
17
15
15
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479531
XBW-44C2-15-20
44
23
5
17
15
15
20
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479547
XBW-44C2-15-22
44
23
5
17
15
15
22
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479556
XBW-44C2-16-16
44
23
5
17
15
16
16
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479565
XBW-44C2-16-18
44
23
5
17
15
16
18
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479574
XBW-44C2-16-19
44
23
5
17
15
16
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479583
XBW-44C2-16-20
44
23
5
17
15
16
20
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479592
XBW-44C2-16-22
44
23
5
17
15
16
22
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479601
XBW-44C2-18-18
44
23
5
17
15
18
18
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479617
XBW-44C2-18-19
44
23
5
17
15
18
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479626
XBW-44C2-18-20
44
23
5
17
15
18
20
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479635
XBW-44C2-18-22
44
23
5
17
15
18
22
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37479644
XBW-44C2-19-19
44
23
5
17
15
19
19
46.6
¥
9,720
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ