18-8 プロクックCTフライパン

18-8 プロクックCTフライパン hokua(北陸アルミニウム)

使いやすさと優れた耐久性。
先進の技に裏打された信頼の証、プロクックSTシリーズ。

材質SUS304、SUS430アルミニウム 適合オール熱源(電磁調理器、ラジエントヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、シーズヒーター、ガスコンロ) 種別IH対応 表面処理(内面)テフロンプラチナプロ ステンレス仕様、(外面)サテン 板厚(mm)5.3 金属ヘラ使用不可 内容量1個
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87131037 20cm 0.7 20 200×40
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87131046 22cm 0.9 22 220×45
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
87131055 24cm 1.0 24 240×45
7,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87131064 26cm 1.2 26 260×50
8,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87131073 28cm 1.4 28 280×50
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87131082 30cm 1.6 30 300×55
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
87131091 32cm 1.8 32 320×55
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする