18-0ライラックデザートスプーン

18-0ライラックデザートスプーン ノーブランド

食洗器対応。

用途洋食等。 食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別デザートスプーン 質量(g)40 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×174×40 アズワン品番64-4072-27 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
87165111 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする