石丸合成樹脂
電子レンジ専用2段重ね棚 一積二調
(1件のレビュー)
二皿いっしょにチン出来ます。
用途
電子レンジでの温めに。
材質
耐熱ABS樹脂
質量(g)
135
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
83×235×235
耐熱温度(℃)
-30~140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87165687
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください