さっ即たまご 電子レンジ専用

さっ即たまご 電子レンジ専用 - 石丸合成樹脂さっ即たまご 電子レンジ専用 - 石丸合成樹脂さっ即たまご 電子レンジ専用 - 石丸合成樹脂さっ即たまご 電子レンジ専用 - 石丸合成樹脂

電子レンジで手軽に玉子焼きを。

用途玉子焼きに。材質ポリプロピレン質量(g)176寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×130×238耐熱温度(℃)-20~140内容量1セット(2点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87167561-
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする