職人道
18-8 クリーマー泡たて
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途
泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×33×33
材質
18-8ステンレス
質量(g)
25
タイプ
クリーマー泡たて
アズワン品番
64-4069-97
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87167796
-
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください