職人道
18-8 マドラー泡たて
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途
泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×20×20
材質
18-8ステンレス
質量(g)
20
タイプ
マドラー泡たて
アズワン品番
64-4069-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87167832
-
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください