サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22R)

サーボモータ用高精度減速機(AF3FZ22R) - ニッセイ
変速機タイプその他取付方式フランジ取付軸配置右側枠番22種類減速機RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87804631AF3FZ22R-80L100F3800.1
79,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804647AF3FZ22R-80L100F1800.1
79,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804656AF3FZ22R-80L100S1800.1
79,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804665AF3FZ22R-80L100S3800.1
79,400
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804674AF3FZ22R-100L100F31000.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804683AF3FZ22R-100L100F11000.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804692AF3FZ22R-100L100S11000.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804701AF3FZ22R-100L100S31000.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804717AF3FZ22R-120L100F31200.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804726AF3FZ22R-120L100F11200.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804735AF3FZ22R-120L100S11200.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804744AF3FZ22R-120L100S31200.1
87,800
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804753AF3FZ22R-160L100F31600.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804762AF3FZ22R-160L100F11600.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804771AF3FZ22R-160L100S11600.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804787AF3FZ22R-160L100S31600.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804796AF3FZ22R-200L100F32000.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804805AF3FZ22R-200L100F12000.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804814AF3FZ22R-200L100S12000.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804823AF3FZ22R-200L100S32000.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804832AF3FZ22R-240L100F32400.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804841AF3FZ22R-240L100F12400.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804857AF3FZ22R-240L100S12400.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804866AF3FZ22R-240L100S32400.1
92,200
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804875AF3FZ22R-10L200F3100.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804884AF3FZ22R-10L200F1100.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804893AF3FZ22R-10L200F2100.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804902AF3FZ22R-10L200S1100.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804911AF3FZ22R-10L200S2100.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804927AF3FZ22R-10L200S3100.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804936AF3FZ22R-15L200F3150.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804945AF3FZ22R-15L200F1150.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804954AF3FZ22R-15L200F2150.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804963AF3FZ22R-15L200S1150.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804972AF3FZ22R-15L200S2150.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804981AF3FZ22R-15L200S3150.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87804997AF3FZ22R-20L200F3200.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805006AF3FZ22R-20L200F1200.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805015AF3FZ22R-20L200F2200.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805024AF3FZ22R-20L200S1200.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805033AF3FZ22R-20L200S2200.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805042AF3FZ22R-20L200S3200.2
72,500
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805051AF3FZ22R-25L200F3250.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805067AF3FZ22R-25L200F1250.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805076AF3FZ22R-25L200F2250.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805085AF3FZ22R-25L200S1250.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805094AF3FZ22R-25L200S2250.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805103AF3FZ22R-25L200S3250.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805112AF3FZ22R-30L200F3300.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
87805121AF3FZ22R-30L200F1300.2
77,000
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする