曜日別特売

プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ

プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ - タカチ電機工業
(23件のレビュー)

低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。

保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
全39種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
39種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
温度範囲(℃)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55121517BCAS081110Gホワイトグレー100-11080
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
55121526BCAS152004Gホワイトグレー46-200150
1,300
1,198
1,318(税込)
当日出荷
55121535BCAS202019Gホワイトグレー190-201201
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
55121544BCAS212310Gホワイトグレー100.3-230210
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88218995BCAS050604G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー45-10~+606550
680
679
747(税込)
当日出荷
88219004BCAS050605G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー55-10~+606550
700
699
769(税込)
当日出荷
88219013BCAS060905G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー55-10~+609565
700
699
769(税込)
当日出荷
88219022BCAS071005G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー55-10~+6010575
910
909
1,000(税込)
当日出荷
88219031BCAS080806G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー60-10~+608080
860
859
945(税込)
当日出荷
88219047BCAS081104G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー45-10~+6011080
800
799
879(税込)
当日出荷
88219056BCAS081107G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+6011080
840
829
912(税込)
当日出荷
88219065BCAS081108G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー85-10~+6011080
850
849
934(税込)
当日出荷
88219074BCAS081307G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+6013080.5
790
789
868(税込)
当日出荷
88219083BCAS081308G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー85-10~+6013080
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
88219092BCAS081807G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+6018080
860
859
945(税込)
当日出荷
88219101BCAS081808G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー85-10~+6018080
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88219117BCAS082507G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+6025080
980
979
1,077(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
88219126BCAS082508G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー85-10~+6025080
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88219135BCAS101007G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー75-10~+60101.5101.5
980
979
1,077(税込)
当日出荷
88219144BCAS101010G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー100-10~+60101.5101.5
1,120
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88219153BCAS101807G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+60185100
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88219162BCAS102007G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+60200100
1,240
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
88219171BCAS102307G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+60230100
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88219187BCAS121207G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー75-10~+60125125
1,130
1,098
1,208(税込)
当日出荷
88219196BCAS121210G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー100-10~+60125125
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
88219205BCAS141709G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー95-10~+60173143
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88219214BCAS142309G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー95-10~+60230140
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88219223BCAS151507G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー75-10~+60150150
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
88219232BCAS151510G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー100-10~+60150150
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88219241BCAS152007G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー75-10~+60200150
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88219257BCAS152010G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー100.5-10~+60200150
1,550
1,498
1,648(税込)
当日出荷
88219266BCAS152013G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー130-10~+60200150
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
88219275BCAS152016G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー160-10~+60200150
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
88219284BCAS152510G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー100-10~+60250150
1,840
1,798
1,978(税込)
当日出荷
88219293BCAS152513G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー130-10~+60250150
2,290
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88219302BCAS161607G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー70-10~+60160160
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
88219311BCAS202010G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー100-10~+60200200
2,050
1,998
2,198(税込)
当日出荷
88219327BCAS202013G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー130-10~+60200200
2,280
2,198
2,418(税込)
当日出荷
88219336BCAS202016G(カバー)ホワイトグレー、(ボディー)ホワイトグレー160-10~+60200200
2,610
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-12
用途: 配線

配線を入れておくために購入。防水型ですので使い勝手が良いです。また、サイズが多種あり使用状況によって選べるのも良いと思います。

2025-05-09
用途: センサの回路を入れるボックス
株式会社ユタカ電子製作所

中板留めネジのベースナットが左右の中央に有るため、ケーブルグランドのタップ
がきれないので、4隅に移動してほしい。
それ以外は使いやすい。
中に無線モジュールを入れるので、樹脂製の防水箱が欲しかった。

2025-04-20
用途: 操作ボックス
製造業

スイッチ取付穴やゲーブルグランド取付穴加工が容易、特注のボックスを作るよよりはるかに安価。ふたの方向があるので注意が必要。

対象商品 : 88219013
2024-05-11
用途: 制御製品収納
株式会社秋田テクノデザイン製造業

価格が安いのが助かります。カテゴリ特価カレンダーも日程に可能な限り利用してます

対象商品 : 55121517
2023-11-17
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

丁度いい商品でした防水型なので安心です
しっかりとした商品です

対象商品 : 88219205
2022-12-24
用途: 工作機械の補修用

加工がしやすく、見た目もよいので満足しています。
必要があればオプションのヒンジも取り付けできて便利です。
防水性能も安心できる品物です。
今後も必要があれば利用を検討したいです。

対象商品 : 88219241
2022-11-04
用途: 融雪装置の部品
株式会社ミナタック製造業

未だ大量生産が困難な弊社では、加工性に優れまた、安価で耐久性もあるこの製品は、大変有り難い存在です。サイズのバリエーションが豊富なところが助かっています。

対象商品 : 88219092
2021-10-12
用途: 操作ボックス用に
製造業

種類(サイズ)が多い、加工も楽ちん、価格も安い、使い勝手も良い(防水仕様等)、
ものすごく使い勝手が良い。
他にも使えそうなのでこれからも長いお世話になる一品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする