IHハイキャスト フライパン
アルミキャスト鋳造製厚手調理器ですから熱変形に強く全面均一加熱で美味しく調理。 200Vクッキングヒーターに最適です。
高密度3層構造と新開発・超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IH対応。テフロンプラチナ加工。
材質アルミニウム
表面処理テフロンプラチナ加工
板厚(mm)3.5
TKG品番9-0000-0000
金属ヘラ使用不可
内容量1個
アルミキャスト鋳造製厚手調理器ですから熱変形に強く全面均一加熱で美味しく調理。 200Vクッキングヒーターに最適です。
高密度3層構造と新開発・超硬質セラミックダブル配合により、卓越した耐久性を実現しました。
IH対応。テフロンプラチナ加工。