バキュバン ワインセーバー (ストッパー付)

バキュバン ワインセーバー (ストッパー付) - ジャパン・インターナショナル・コマースバキュバン ワインセーバー (ストッパー付) - ジャパン・インターナショナル・コマース

空気を抜いて、おいしさ丸ごとフレッシュ・パックポンプ×1・ストッパー×2ポンプ 全長:128mm 質量:128g使用方法はとっても簡単!。バキュテナー容器に保存したい食品を入れてしっかりと蓋をかぶせます。キャップ部分に専用ポンプ(バキュバン)を差し込み、 ポンプが重くなるまで数回押すだけ。容器内が減圧されると同時に蓋が密着します。あける際はゴム栓(ストッパー)を軽く指先でつまむだけ。 使用頻度の高い塩や粉類などの調味料入れにも大変便利です。

セット内容ポンプ×1、ストッパー×2材質ABS・SBR・ポリプロピレン全長(mm)128品名・タイプボトルストッパーTKG品番9-1936-1101TKG品番(2017)6-1733-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88698531-
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする