曜日別特売

トンボ アシスト 洗桶

トンボ アシスト 洗桶 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ アシスト 洗桶 - TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
(11件のレビュー)

食品衛生法適合品です。

材質ポリプロピレン仕様抗菌・防カビ加工耐熱温度(℃)120内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外径(Φmm)
内径×深さ(mm)
呼び寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88705811-7.2345300×13533
1,000
799
879(税込)
当日出荷
88705827-10385340×14536
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
88705802-5.5320275×12030
630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-07
用途: 母の足湯用
さだゆうき畑農・林・水産業

母の足湯に利用しています。深さがあるので、湯をたっぷり入れることができます。また、広さもある程度あるので、足湯させながら、足のマッサージもできて、いいです。ちょうどいいのがあって、本当に助かっています。

対象商品 : 88705827
2025-08-16
用途: 仕事で、物を混ぜる時
お食事処 寿飲食業

しっかりしたつくりで、深さもちょうどいい感じ。
使いやすいです

対象商品 : 88705827
2024-11-14
用途: 切り枝を束ねて水あげに使います
農・林・水産業

大きさが束ねた切り枝を入れるのにちょうどいいです。厚みがありしっかりしているので割れたり壊れたりせず安心して使えます。

対象商品 : 88705811
2023-05-28
用途: 洗い桶
飲食業

肉厚もあり、しっかりしていて扱いやすく重宝しています。

対象商品 : 88705811
2022-07-30
用途: 飲食店で利用してます。
有限会社知床観光興業飲食業

小さめなので色々と使いこなして、フル活用してます。

対象商品 : 88705802
2021-04-05
用途: 部品洗浄用に
医療・福祉・介護関連業

希望通りの寸法だったようで、請求部署も満足しているようです。(モノタロウWebのページを印刷して購入申請されたので) また、必要があれば購入させていただきます。

対象商品 : 88705802
2019-11-01
用途: 流し台での洗い物や食器のつけ置き

100均にしようかと思いましたが,購入して良かったです。
厚みもあり、とてもしっかりとした造りで永く使えそうです。
何よりも色が綺麗でとても気に入っています。
とても良いお買い物が出来ました。

対象商品 : 88705827
2020-01-31
用途: 食器洗い
下村農園農・林・水産業

家族が多く以前の桶では一度に入らず分けて洗っていましたが
一度でできるので便利になりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする