レーベン販売
ののじ 18-8調理用ビッグミキサ
ワイヤサイズ:Φ5。接合部のワイヤー並びが一直線ですので 内側の洗浄も簡単。
柄長さ(mm)
800
材質
18-8ステンレス サテン仕上げ
ワイヤー径(Φmm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
幅W×全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88779065
BMX002S
S
110×1020
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
88779056
BMX002L
L
110×1240
¥
33,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください