曜日別特売

18-8オーバルフレンチホイッパー 細線

18-8オーバルフレンチホイッパー 細線 - TKG18-8オーバルフレンチホイッパー 細線 - TKG18-8オーバルフレンチホイッパー 細線 - TKG18-8オーバルフレンチホイッパー 細線 - TKG18-8オーバルフレンチホイッパー 細線 - TKG18-8オーバルフレンチホイッパー 細線 - TKG
(3件のレビュー)

オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。

ワイヤー径(Φmm)1.4差込み線数(本)11内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
頭部長(mm)
外径(Φmm)
TKG品番(2017)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8877960742326A2012055(泡立部)6-0450-02019-0502-0201
1,850
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8877961642326B2515065×60(泡立部)6-0450-02029-0502-0202
1,940
1,298
1,428(税込)
当日出荷
8877962542326C3017070×65(泡立部)6-0450-02039-0502-0203
2,090
1,398
1,538(税込)
当日出荷
8877963442326D3522080×75(泡立部)6-0450-02049-0502-0204
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
8877964342326E4027090×85(泡立部)6-0450-02059-0502-0205
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
8877965242326F4532095×90(泡立部)6-0450-02069-0502-0206
2,750
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88779625
2023-08-04
用途: メレンゲ立て
製造業

ワイヤーの根元がエポキシ樹脂で目止めされていて隙間からの水滴の混入がありません。
実用性はありますが、道具として手になじむ度合いは普通。
内側のワイヤーが短めなのは良し悪しに感じました。

対象商品 : 88779625
2020-08-12
用途: お菓子作り
その他業種

持ち手がオーバルなのは初めてですが、とても使いやすいです。

対象商品 : 88779607
2018-06-19
用途: 泡立て
卸売・小売業

泡立ちGOOD!! 小さいから疲れないので良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする